色(張地)ホワイト
色(座面)ホワイト
色(背面)ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×508×778
座面高さ(mm)450
本体質量(kg)4.3
付属品すべり止め兼連結用樹脂
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)470
質量(kg)4.3
色ホワイト
高さ(mm)778
種類ミーティングチェア
奥行(mm)508
キャスターなし
肘掛なし
寸法SH(mm)450
スタッキングスタッキング:8脚まで、横連結
メモ台なし