カグクロ
カグクロの 椅子
カグクロの ミーティングチェア
平行スタッキングチェアPT(メッシュタイプ) BK/BL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
47843637
品番
PT-002-M-BKBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ミーティングチェア 水平スタッキングタイプ
モノタロウ
¥
8,998
¥
9,898
税込
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
545×575×788
座面高さ(mm)
470
本体質量(kg)
6.5
材質
背:PP樹脂成型品、ポリエステル、座:成型合板ウレタンフォーム、脚フレーム:スチール/粉体塗装、キャスター:ナイロン
幅(mm)
545
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
788
奥行(mm)
575
キャスター
あり
肘掛
なし
寸法SH(mm)
470
色(張地)
ブルー
スタッキング
平行スタッキング
メモ台
なし
色(座面)
ブルー
色(背面)
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません