平行スタッキングチェアPT(メッシュタイプ) BK/BK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード47843646 品番PT-002-M-BKBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×575×788 座面高さ(mm)470 本体質量(kg)6.5 材質背:PP樹脂成型品、ポリエステル、座:成型合板ウレタンフォーム、脚フレーム:スチール/粉体塗装、キャスター:ナイロン 幅(mm)545 質量(kg)6.5 高さ(mm)788 奥行(mm)575 キャスターあり 肘掛なし 寸法SH(mm)470 色(張地)ブラック スタッキング平行スタッキング メモ台なし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする