レコード全面飾れるフレーム(スタンド付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47843680 品番 106731
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

掛け置き兼用でレコードジャケットが隠れず飾れる!レコード全面飾れるフレーム(スタンド付)。
一般的なレコードジャケット315×315mmサイズがぴったり収まります。また、9mmの深さがあるので、シングルからダブルジャケットまで対応しています。スタンド付なので、壁掛けだけでなく卓上でも飾ることができます。

付属品背面用 黒マット台紙1枚 仕様掛け置き兼用 その他壁掛用金具・スタンド・吊ひも付 材質(面)樹脂 寸法(mm)(窓寸)315×315/(裏板)325×325 ブラウン 材質(本体)樹脂 質量(g)770 有効内寸(mm)315×315×9 外寸(mm)335×335×25 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(対応サイズ)315×315×9までのジャケットが収納可能
注意
※特殊なサイズのジャケットは収納できない場合がございます。
※フレームを飾る場所は、湿気が多いところや直射日光の当たるところは避けてください。日光が当たる所や高温の所に飾ると、ジャケットや中のレコードが変形する恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47843689
2023-12-30
用途:
レコードジャケットを飾る
その他業種

フレーム素材が樹脂とのことで心配していたが、非常に頑丈で容易に傷など付かない。裏板の留め具も機能的でとても感心しました。
全体的に値段以上の高級感があり、コレを選んで正解です。4つ注文しましたが、さらに追加予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする