庭や家の周囲の小道での使用に最適。取り外し可能なFSC認証の木製竿(長さ130cm)付きほうきセット。
耐衝撃性を備えた高品質プラスチック製の筐体と、柔らかく柔軟なポリブラシ。
木の素材は資源環境が守られた森に由来するFSC認証を受けたヨーロッパの高品質なアッシュ製。非常に弾力性があり振動を吸収。
ブラシの上に搭載されているスクレーパーエッジ、および45cmの作業幅は、家の周囲のさまざまな掃除の用途に最適。
GARDENAコンビシステムの別売りのすべての柄やパーツに取付が可能で、作業ニーズに合わせて取り換えて使用できる。