YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 日用雑貨
YAMAZEN(山善)の つっぱり棒・つっぱり棚
天井突っ張り式 ハンガーラック 棚付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47843829
品番
WJZ-774RM(MWH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
見せて飾れる収納ラック。壁面をたっぷり収納に大変身させる、つっぱり式ポールハンガー。
用途
壁面収納、ラック、洋服掛け、衣類収納として。コート/上着/シャツ/帽子/ハンガーラック/収納/バック/かばん/インテリア
材質
スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂
幅(mm)
780〜1300
質量(kg)
4
色
ホワイト
高さ(mm)
1900〜2600
奥行(mm)
320
耐荷重(kg)
(水平バー)30、(棚)15、(フック)5、(全体)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78〜130×32×190〜260
組立時間
約10-20分
取扱説明書:
(1.67MB)