YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 日用雑貨
YAMAZEN(山善)の つっぱり棒・つっぱり棚
つっぱり ハンガーラック専用取付け棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47843996
品番
WJ-MP(MBK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
突っ張りハンガーラックに追加できる伸縮可能の専用取付け棚。設置対応ラック:WJZ-775、WJ-775M、WJ-795M、WJT-795M
用途
突っ張りハンガーラック用収納棚
材質
スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン
幅(mm)
970〜1520
質量(kg)
3
色
ブラック(ツヤなし)
奥行(mm)
320
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
97-152×32×5
組立時間
約10-20分
寸法(幅W×奥行D)(cm)
85-139×30
取扱説明書:
(1.67MB)
注意
※こちらの商品は棚1枚のみとなり、突っ張りハンガーラックは別売りです。