マルカ
マルカの 灰皿
マルカの バケツ式灰皿
ダストバケツ灰皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
ブラック
注文コード
47844066
品番
ハイザラダイ クロ×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
吸った後の煙やにおいを防止する蓋付きタイプの灰皿。安心の日本製。
用途
灰皿として。卓上/バケツ型/飲食店/家/リビング/インテリア/喫煙所/小型灰皿/居酒屋/はいざら/おしゃれ/かわいい/シンプル
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
200
直径×高さ(cm)
14×11.5