ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47844215
品番
GQ-5011WZ-3
参考基準価格(税別)
¥614,200
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途
マルチ設置が可能な50号。
配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。
仕様
低Noxバーナー搭載
ガスの種類
LPG
対応
(交換機種)GQ-5011WZ、GQ-5011WZ-1、GQ-5011WZ-2
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
グリーン購入法
適合
号数
50号
グリーンマーク
認定
関連資料:
(0.15MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません