接点構成SPDT
仕様パナソニックACTシリーズ車載用リレー.これらの小型でスリムな基板実装車載用リレーは、静音動作で自動洗浄可能な密閉構造が採用されています。これらの基板実装車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、電動シート、自動ドアロック、スライドドアクローザー、電動サンルーフがあります。.特長と利点.最大電流40A(2分間)、25A(1時間@20℃)最小スイッチング容量1A12Vdc公称コイル動作電力1、000mW静音動作シール構造車載用途に適したコンパクトタイプ
長さ(mm)17.4
高さ(mm)13.5
奥行(mm)14
コイル抵抗(Ω)144
コイル電圧(V)DC12
アプリケーション車載
動作温度範囲(℃)-40〜85
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)30
最大スイッチング電圧(DC V)14