曜日別特売

ブスバー直取付金具

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット定格2.5K-3KA適合機種CW-40LM型CT 2500~3000ACW-15LMS型CT 2500~3000A注文コード47844657品番BUS 40LM 2.5K-3KA N
参考基準価格(税別)¥9,070販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
適合機種
CW-40LM型CT 2500~3000A
CW-15LMS型CT 2500~3000A
定格2.5K-3KA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: いわゆる「銅バー」にCTを取り付けるため
建設業・工事業

三菱のCTを取り付ける際に使用した金物です。純正金物ですのですんなり取り付けが可能です。即納感謝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする