接点構成SPDT
仕様パナソニックCPシリーズ車載用リレー.これらのミニチュア低プロファイル車載用リレーは、小型フラット高通電タイプのリレーとして開発されています。代表的な用途には、デフォッガ、イグニッション、ヒーター、アクセサリ、パワーウィンドウ、ABS、その他のさまざまな車載システム機能があります。.コンパクトでフラットな設計(L14xW13xH9.5mm)最大電流35A電源用途に必要なコンデンサ負荷をサポートシール構造
長さ(mm)14
高さ(mm)9.5
奥行(mm)13
機能シール構造
コイル抵抗(Ω)320
コイル電圧(V)DC12
アプリケーション車載
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)20
最大スイッチング電圧(DC V)14