Omron 汎用リレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数- コイル定格電圧(V)AC50 注文コード47845815 品番MY4N AC48/50 (S)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は極数・コイル定格電圧など18種類から選べます 他の種類を見る
接点構成- 仕様UL認定部品(カナダ/米国)、VDE.MY4シリーズ.信頼性が高く、経済的基板実装ソケット<196-6153')196-6153/を使用DINレール取り付けソケット<196-6147')196-6147/を使用 コイル定格電圧(V)AC50 質量(g)- 種類ミニパワーリレー 極数- 使用温度範囲(℃)- 保護構造- 端子形状- CR回路- ダイオード有り無し- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×21.5×28 消費電力- 分類基準形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- ピン数(ピン)- 復帰電圧- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 接点材質金張、銀合金 定格電流(mA)- コイル抵抗(Ω)788 コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時- コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時- 最大許容電圧(V)- 最大開閉ひん度(回/h)/機械的- 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷- 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)- 抵抗負荷- 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)- 動作時間(ms)- 表示灯- 定格通電電流(A)- 材質(コンタクト)金張、銀合金 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)- アプリケーション多目的 動作機能- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 動作電圧(V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 振動(耐久)Hz- 接触機構-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする