レターケース スチール引き出し A4縦 片引

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47845886 品番AGLC-5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

近年、「はたらく」「まなぶ」と「くらす」の境界があいまいになり、くらしの空間や時間の使い方に変化が生まれています。くらしの空間が多目的化する中、道具のたたずまいを見直すことで、シーンやターゲットへの拡がりを提案したいという想いから、「はたらく」の現場であるオフィスで活躍してきた定番品をくらしのシーンに合うようにデザインしなおしました。
書類をカテゴリ別に分類して収容できる引き出しタイプのレターケースです。
くらしのシーンでは、仕事用の書類整理に加え、学校からの配布物や自治体からの通知など、混同したくない書類を分けて収容することができたり、家族間でトレーを分けて使ったりできます。
カラーは、アイアン調の家具とも相性の良い光沢感を抑えた焼付塗装仕上げのブラックと、ナチュラルな空間にもなじむやわらかなホワイトの2色です。

用途A4書類をきちんと整理。耐久性に優れたスチール製。 材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ) ホワイト サイズA4 棚段数5段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×330×261 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×327×41 引出し組合せ浅型

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする