アイネックス
アイネックスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
アイネックスの コネクタ/変換ケーブル
アイネックスの Type-C変換アダプタ
USB-C - シリアル変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47846096
品番
ADV-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
シリアルポート接続のモデム/PDAなどの各種機器をパソコンのUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できます。
色
ブラック
適合規格
USB2.0/1.1規格対応
対応OS
Windows11/10(32/64bit)
ケーブル長(cm)
75
メス形状
パソコン側:USBType-Cオス、周辺機器側:D-Sub9ピンオス