曜日別特売
C15-5536-02 水圧・浮力実験器 WP-NR ナリカ 47846200

C15-5536-02 水圧・浮力実験器 WP-NR ナリカ 47846200
C15-5536-02 水圧・浮力実験器 WP-NR ナリカ 47846200
C15-5536-02 水圧・浮力実験器 WP-NR ナリカ 47846200

水圧・浮力実験器 WP-NR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード47846200品番C15-5536-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,610
販売価格(税別)
25,100

水圧と浮力の実験に必要な実験器具をセットにした製品です。

セット内容水圧実験器セット(簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜5枚、Oリング5個)、浮力測定用体 FK-1(アルミニウム2種、ポリ塩化ビニル2種、木2種、吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース)、ニュートンメーター GN-1寸法(mm)【水圧実験器セット】簡易水圧実験器:本体Φ50×70、柄Φ6×300、水圧実験用水そう:内寸100×100×300(厚さ3mm貼合わせ)、ゴム膜:Φ90×t0.07、【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)測定範囲【ニュートンメーター】0~±19.99N(0~±1,999g)電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)最小単位【表示/ニュートンメーター】±0.01N(±1g)
注意
※製品の色が変更になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする