ナリカ
光源装置(スリットライト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47846254
品番
D20-1509-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
仕様
裏面磁石付き
型式
RB-YR
寸法(mm)
165×18×22
電源
単3乾電池2個(別売)
光源
線形LED(高輝度)、シリンドリカルレンズ使用
光色
赤
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。