曜日別特売
P70-3946-02 プロペラモーター Pacco-G ナリカ 47846674

 

P70-3946-02 プロペラモーター Pacco-G ナリカ 47846674
P70-3946-02 プロペラモーター Pacco-G ナリカ 47846674

プロペラモーター Pacco-G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47846674
品番
P70-3946-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
¥3,400

専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。

仕様
【実験例】風力発電
モーター
最大出力1.5V、15mA
コード長さ(mm)
ミノムシクリップ付リード線:200
ベース寸法(mm)
80×70×95
プロペラ
6枚羽
材質(ベース)
ポリカーボネート製
リード線
ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする