画像準備中

近接センサ 耐薬品タイプ E2KQ-X

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47846865 品番E2KQ-X10ME1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は検出方式など3種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)DC10〜30 本体形状バレル形 出力方式NPN 仕様オムロンE2シリーズ近接センサ及びアクセサリ.オムロンの業務用E2シリーズ近接センサ及びアクセサリ製品.NPN又はPNPの出力構成を選択可能 長さ(mm)61.8 幅(mm)16(Dia.) 種類「SD Manager」 取付方式パネル取り付け 保護等級IP66 検出範囲(mm)6〜10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10〜+55 スレッドサイズM18×1 ターミナルタイプケーブル 最大DC電圧(V)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47846865 E2KQ-X10ME1 39047416 E2KQ-X10ME1 2M 近接センサ 耐薬品タイプ E2KQ-X omron(オムロン) 近接センサ 耐薬品タイプ E2KQ-X omron(オムロン) 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする