曜日別特売
C15-1012-01 力のモーメント実験器 MP(スタンド取付型) ナリカ 47846900

 

C15-1012-01 力のモーメント実験器 MP(スタンド取付型) ナリカ 47846900
C15-1012-01 力のモーメント実験器 MP(スタンド取付型) ナリカ 47846900

力のモーメント実験器 MP(スタンド取付型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード47846900品番C15-1012-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,300
販売価格(税別)
13,000

剛体がつり合う条件を考えてみよう
剛体がつり合う条件を考え、力のモーメント(力と作用点までの距離の関係)について調べることができます。本体裏面に黒板・スタンド兼用のクランプを装備。黒板に貼付けて演示実験、スタンドに取付けて生徒実験に。用途に合わせて実験のスタイルが変えられます。
[特長]
付属のフックをボードに取付け、おもりの位置を任意に変えることができます。
スタンド取付型は学校にある小型スタンドなどをそのまま活用できます。
Φ12mmまでの支柱に対応しています。

セット内容力のモーメント実験器(258×258mm)、力学実験用樹脂おもり(10g)6個、フック 3個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする