曜日別特売
C15-7222-03 示温インク塗布銅角棒 ナリカ 47846988

 

C15-7222-03 示温インク塗布銅角棒 ナリカ 47846988
C15-7222-03 示温インク塗布銅角棒 ナリカ 47846988

示温インク塗布銅角棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード47846988品番C15-7222-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,090
販売価格(税別)
1,900

熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された銅棒です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。

仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃材質寸法(mm)10×4×300
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする