高感度型 基板用スリムリレー AGNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード47847319 品番AGN2604H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様CSA、UL.AGNシリーズ.この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7x10.6mmです。また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器などがあります。.ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現高サージ抵抗小型スリムボディ(9x5.7x10.6mm)密閉構造で自動洗浄可能主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など 長さ(mm)10.6 高さ(mm)9 奥行(mm)5.7 接点構成DPDT 機能耐フラックス性、密閉型 コイル抵抗(Ω)202.5 コイル電圧(V)DC4.5 アプリケーション電力 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする