曜日別特売
E31-8201-14 自由落下実験器(Go Direct)(黒板用) ナリカ 47847399

E31-8201-14 自由落下実験器(Go Direct)(黒板用) ナリカ 47847399
E31-8201-14 自由落下実験器(Go Direct)(黒板用) ナリカ 47847399

自由落下実験器(Go Direct)(黒板用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード47847399品番E31-8201-14
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,000円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

センサを使った自由落下の黒板実験
超音波を利用したワイヤレスの距離センサを使用し、自由落下の実験が黒板でできるセットです。
端末のアプリで距離を測定し、速度、加速度を計算によって求め、すぐにグラフ化できます。

セット内容黒板実験用スタンドBP-Y、クランプ、スタンド用カメラ雲台、ワイヤレスモーション(距離)センサ(Go Direct)(測定範囲:15cm~3.5m)材質【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製、【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製型式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】GDX-MD(Go Direct)寸法(mm)【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】155×70、【黒板実験用スタンド BP-Y/支柱】Φ12×全長400質量(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(本体のみ)測定範囲【ワイヤレスモーション(距離)センサ】15cm~3.5m電源【ワイヤレスモーション(距離)センサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスモーション(距離)センサ】1mm測定項目【ワイヤレスモーション(距離)センサ】距離耐荷重(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)対応OS【ワイヤレスモーション(距離)センサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】ワイヤレス、USB
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※専用ソフト「Graphical Analysis」をインストールした端末が別途必要です。●※ロットによりセンサの色や形状が異なる場合があります。●※USB電源アダプタは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする