曜日別特売
C15-7102-10 空気のあたたまり方実験器 SGE ナリカ 47847889

 

C15-7102-10 空気のあたたまり方実験器 SGE ナリカ 47847889
C15-7102-10 空気のあたたまり方実験器 SGE ナリカ 47847889

空気のあたたまり方実験器 SGE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード47847889品番C15-7102-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,368
販売価格(税別)
54,880

煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体を遮光し、煙を見やすくする照明を使用しているので、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察できます。付属の発煙装置を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察できます。
[特長]
熱源の位置を変えて、いろいろなパターンで観察できます。
煙を見やすくする照明付きで、空気の動きがよくわかります。

付属品【発煙装置 SGE-1】専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタセット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ、発煙装置 SGE-1寸法(mm)【発煙装置 SGE-1】70×123×70(専用カートリッジ装着時・突起部含む)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする