四国化成
四国化成の バルコニーまわり
四国化成の ガーデンライト
四国化成の ライト本体
エクステリアライト GLS1型 スポットライト スパイクタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
47848205
品番
ELGLS1S-Y-BK
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
表情豊かに空間に価値を灯す光。
アームレスデザインを採用。灯具を真上に向けてもすっきりとしたデザインを実現。サイズもコンパクトに抑えました。
用途
LED交換不可、調光不可、電源ケーブル5m付き、電源プラグ付き
色
ブラックつや消し
種類
スパイクタイプ
消費電力(W)
5.9
LED色
電球色 (2700K)
定格電圧 AC V
100
光束(Lm)
(器具)426
関連資料:
(0.06MB)
注意
※冠水するおそれのあるところへの設置は不可です。