四国化成
アルメールDF1型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ステンカラー
ブラックつや消し
ステンカラー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
47848345
品番
AM-DF1P-SC
参考基準価格(税別)
¥101,800
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ポール式でお好きな場所に設置できる独立ポスト。
用途
大きく開き、郵便物の取り出しもラクな裏面取出口
材質
アルミ
色
ステンカラー
本体寸法(mm)奥行
326.5
本体寸法(mm)高さ
390
本体幅(mm)
398
関連資料:
(0.05MB)
注意
※ポール建式で施工の場合は、本体と別に独立ポールが必要です。