四国化成
アルメールHS-1型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
47848485
品番
AM-HS1
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
壁面に埋込使用するポスト。
材質
ステンレス
仕上
ヘアライン
本体寸法(mm)奥行
306
本体寸法(mm)高さ
190
本体幅(mm)
391
関連資料:
(0.01MB)