曜日別特売
AM-2KF1D-5BZ アルメールKF1型 四国化成 47848659

アルメールKF1型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セットブロンズ仕様ダイヤル錠仕様関連資料(0.06MB)注文コード47848659品番AM-2KF1D-5BZ
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

投入口のみが壁面に露出する口金タイプ。

用途大きく開き、郵便物の取り出しもラクです。仕様ダイヤル錠仕様ブロンズサイズ2Bサイズ寸法(cm)(切り欠き)5本体寸法(mm)奥行341本体寸法(mm)高さ390本体幅(mm)396
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする