iPhone14Max耐衝撃メタリックフレーム リング付きクリア背面ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47849194 品番AC-P22X-MR SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,982
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

iPhone本体の美しさを活かしながら、さりげない煌めきをプラスするシンプルな背面ケースです。スリムで軽く、側面は柔軟性のあるTPU素材だからケースの着脱も簡単です。落下防止リングとストラップホール付き。
パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。

仕様6.7インチ2Lens 材質【本体】TPU・【リング】アルミ、鉄 シルバー タイプ背面ケース 対応機種iPhone14Max RoHS指令(10物質対応)対応 特性落下防止リング/ストラップホール付
関連資料:(1.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする