iPhone14シャイニー手帳型ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47849255 品番AC-P22-SHY PK
参考基準価格(税別)¥2,619 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。ケース内側もおしゃれな花柄プリントを採用しています。
カードポケットを3つ、サイドポケットを2つ搭載しており使い勝手の良さも魅力。
マグネットミニベルトでスマートに持ち歩き、ストラップホールも2つ付いています。
パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。

仕様6.1インチ2Lens 材質【本体ケース】PU、TPU、【金具】亜鉛合金 ピンク タイプ手帳型 対応機種iPhone14 機能カードポケット×3、マグネットミニベルト、サイドポケット×2、ストラップホール×2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ポケット付/マグネットミニベルト/ストラップホール付
関連資料:(1.83MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする