曜日別特売
AC-P22P-SHY PK iPhone14Proシャイニー手帳型ケース エアージェイ 47849264

AC-P22P-SHY PK iPhone14Proシャイニー手帳型ケース エアージェイ 47849264
AC-P22P-SHY PK iPhone14Proシャイニー手帳型ケース エアージェイ 47849264
AC-P22P-SHY PK iPhone14Proシャイニー手帳型ケース エアージェイ 47849264
AC-P22P-SHY PK iPhone14Proシャイニー手帳型ケース エアージェイ 47849264

iPhone14Proシャイニー手帳型ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47849264品番AC-P22P-SHY PK
参考基準価格(税別)¥2,619販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。ケース内側もおしゃれな花柄プリントを採用しています。
カードポケットを3つ、サイドポケットを2つ搭載しており使い勝手の良さも魅力。
マグネットミニベルトでスマートに持ち歩き、ストラップホールも2つ付いています。
パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。

仕様6.1インチ3Lens材質【本体ケース】PU、TPU、【金具】亜鉛合金ピンクタイプ手帳型対応機種iPhone14Pro機能カードポケット×3、マグネットミニベルト、サイドポケット×2、ストラップホール×2RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付/マグネットミニベルト/ストラップホール付
関連資料:(1.83MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする