SDPHF1A-004T-SBAAD USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE SanDisk Professional 47849307

SDPHF1A-004T-SBAAD USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE SanDisk Professional 47849307
SDPHF1A-004T-SBAAD USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE SanDisk Professional 47849307
SDPHF1A-004T-SBAAD USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE SanDisk Professional 47849307

USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
容量(TB)4
内容量1台注文コード47849307品番SDPHF1A-004T-SBAAD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Macですぐ使える!USB-C対応の大容量外付けハードディスク。
本商品は、高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。USB-C(10Gbps)に対応しており、最大250MB/s(
6TBモデルの場合)の読み書き速度でHD写真、ビデオ、音楽、ファイルをすばやくバックアップおよび保存できます。

付属品USB-CtoCケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド質量(g)1390電源ACアダプター対応OSMacOS10.15以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41保証期間3年コネクタUSB-Cエネルギー消費効率(W/GB)0.00167インターフェイスUSB3.2Gen2RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする