曜日別特売
181061 再生油をつかったエコ・ハンドソープ 18kg BIB ミッケル化学 47849359

再生油をつかったエコ・ハンドソープ 18kg BIB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(18kg×1箱)注文コード47849359品番181061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

リサイクル食用油を原料とした、環境にやさしいハンドソープです。
豊かな泡立ち、スッキリした洗いあがりで、しっかりと汚れを落とします。
合成界面活性剤、着色料、防腐剤を使用していません。
ラベンダーの香りです。

タイプ液体エコマーク認定認定液色無着色香りラベンダーグリーン購入法適合再生材使用率(%)油脂成分のうち50%使用濃度(標準)原液~3倍に希釈商品タイプ業務用エコマーク認定番号22 129 002再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする