ルームチェスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47849587 品番 RC-725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【すぐ使える完成品】
【幅72cm×奥行41cm×高さ99.5cm】(引き出し深さ約14.5cm)
引出しの質感にこだわったルームチェストです。引出しには金属レールを使用しており開閉がスムーズ!
前パネルの光沢を抑え、よりお部屋に馴染みやすいデザインです。
引き出し約14.5cmの深さでたっぷり収納力も抜群。

材質天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン、レール:スチール ホワイト/アイボリー 質量(g)12950 耐荷重(kg)引出1段あたり4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×410×995 引出し内寸法(mm)475×360×145 収納の目安引出1段あたりYシャツなら8枚、セーターなら4枚、バスタオルなら4枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,080 / 税込 ¥3,388
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする