ポケットコイルソファ 1人掛け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47849675 品番 PCS-1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

座面にポケットコイルを使用し、包み込むようなフィット感があるソファです。
シックな2カラーでラインナップは1人掛けから3人掛けまで。組み合わせて軽応接室やオフィスにも最適。
コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、点で体を支え、体圧分散性に優れています。
長時間座っていても疲れにくく、座り心地抜群です。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。ロボット掃除機も通り抜けることができます。
背面も同一の生地で仕上げているので、どこから見ても美しく、お部屋の雰囲気を損なわないデザインです。スリムなスチール脚が開放的な印象を与えます。
アジャスター付きでがたつきを防止します。
梱包サイズが小さく、搬入時の経路確保に配慮しました。
クッションとフレームに分かれているので組立も簡単です。

ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×660×750 座面高さ(mm)410 脚高(mm)180 仕様(ポケットコイル数)64個 材質【構造部材】本体:天然木、合板、脚部:金属(鋼)【表面加工】脚部:エポキシ樹脂塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、ゴムバンド(ウェービングテープ)、鋼製ばね 厚さ(mm)(座クッション)140 寸法(mm)(座クッション)610×570×140/(背クッション)610×350×140 質量(kg)13.8 高さ(mm)(座面下)180、(アームレストまで)560 質量(g)13800 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×660×750 脚長さ(mm)180 梱包物最大寸法(mm)730×650×390
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,820 / 税込 ¥2,002
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする