リビングキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47849700 品番 RCB-1190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

シンプルな「木×スチール」の異素材mixデザインのリビングキャビネットです。「隠す収納」で、お部屋をスッキリみせられます。扉収納は取っ手付きで中身が取り出しやすく、使い勝手のいい仕様です。引き出し収納は小物はもちろん、A4サイズの書類も収納可能です。ロータイプと幅広設計で、お部屋を広く見せながらたっぷり収納できます。高さを調節できる可動棚付きで、収納物に合わせて自由に調整できます。

材質背板、引き出し底板:プリント紙化粧繊維板、その他板:プリント紙化粧パーティクルボード、取手部分:スチール(エポキシ塗装) 幅(mm)1190 ブラック 高さ(mm)723 質量(g)41400 奥行(mm)390 耐荷重(kg)全体56、天板20、固定棚板(大)7、固定棚板(小)5、可動棚板(大)7、可動棚板(小)5、引き出し1個あたり3 引出し内寸法(mm)224×336×67
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,820 / 税込 ¥2,002
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする