リビングキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ライトナチュラル 注文コード47849709 品番RCB-1190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな「木×スチール」の異素材mixデザインのリビングキャビネットです。「隠す収納」で、お部屋をスッキリみせられます。扉収納は取っ手付きで中身が取り出しやすく、使い勝手のいい仕様です。引き出し収納は小物はもちろん、A4サイズの書類も収納可能です。ロータイプと幅広設計で、お部屋を広く見せながらたっぷり収納できます。高さを調節できる可動棚付きで、収納物に合わせて自由に調整できます。

材質背板、引き出し底板:プリント紙化粧繊維板、その他板:プリント紙化粧パーティクルボード、取手部分:スチール(エポキシ塗装) 幅(mm)1190 ライトナチュラル 高さ(mm)723 質量(g)41400 奥行(mm)390 耐荷重(kg)全体56、天板20、固定棚板(大)7、固定棚板(小)5、可動棚板(大)7、可動棚板(小)5、引き出し1個あたり3 引出し内寸法(mm)224×336×67
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,820 / 税込 ¥2,002
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47849709 RCB-1190 72117425 RCB-1190R リビングキャビネット アイリスオーヤマ リビングキャビネット アイリスオーヤマ 1台 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする