アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの ハウス/ケージ/サークル
アイリスオーヤマの ケージ
コンビネーションサークル用屋根
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47849806
品番
P-CS-930YV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コンビネーションサークル専用の屋根です。
適合
小型犬、猫
材質
【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【屋根ヒンジ・ジョイント・屋根ジョイント】ポリプロピレン
色
ウォールナット
質量(g)
1400
寸法(幅W×奥行D)(mm)
930×610
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
840
/
税込
¥
924
離島
数量1以上のご注文
お送りできません