アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの ハウス/ケージ/サークル
アイリスオーヤマの ケージ
コンビネーションサークル用左右連結セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47849815
品番
P-CS-580CV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンビネーションサークル専用の左右連結セットです。横方向の連結で使用できます。
適合
小型犬、猫
材質
【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【連結パーツ】ポリプロピレン
色
ウォールナット
質量(g)
1250
寸法(幅W×奥行D)(mm)
590×570
開口寸法(mm)
360×460
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
840
/
税込
¥
924
離島
数量1以上のご注文
お送りできません