ファニチャースタイルケージ2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47849840 品番PFSC-602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

お家の雰囲気をそのままに活かせる、ケージとして主張しない家具調のキャットケージです。お部屋の構造に合わせてケージの壁面の向きを変えられます。お掃除も簡単です。底面のトレーが汚れたら引き出して、手軽にお掃除ができます。安定感のあるハンモックが付いていて、猫もゆったりくつろげます。上り下りしやすいステップ付きです。最下段の扉は取り外して側面にかけておけておくことが可能です。お客様組み立てとなります。

材質【パネル】スチール(エポキシ樹脂塗装)【側板・背板・底板・ステップ】合成樹脂化粧板(メラミン樹脂)【ジョイント・コーナーパーツ】ABS樹脂【トレー】塩化ビニル樹脂 ウォールナット 質量(g)18000 耐荷重(kg)棚板・ハンモック1枚あたり6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×505×1100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする