ペットステップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47849964 品番 P-STM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ワンちゃんが安心して昇り降りできるペットステップです。ソファやベッドなど段差を登るのが難しい愛犬にピッタリです。幅広設計なので、ダックスフンド、コーギーなど体長の長い犬種も安心です。厚みのあるクッションで腰への負担を軽減します。ケガやヘルニアの予防にも効果的です。滑りにくいメランジ生地を使用しています。傷が目立ちにくく、あたたかみのある質感です。ステップの中にはシーツやおやつなど、お手入れ用品をたっぷり収納できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納が可能です。

材質【本体】表面:メランジ生地(ポリエステル100%)、底面:不織布(ポリプロピレン)、板材:繊維板、パイピング:ポリエステル100%【クッション】表面:メランジ生地(ポリエステル100%)、裏面:不織布(ポリプロピレン)、板材:繊維板、クッション材:ウレタンフォーム グレー 質量(g)4500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×300 高さ(cm)(クッション面まで)上段30、下段15 静止耐荷重(kg)30 適応小型犬、猫 折りたたみ寸法(cm)35×40×20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする