タオルタッチラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47850260 品番 ORG-T1818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

タオル素材の生地(シンカーパイル生地)を採用したラグです。タオルのような優しく柔らかな肌触りが特徴です。ナチュラルなデザインで、お部屋を選ばない万能ラグです。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。オールシーズン快適にお使いいただけます。床暖房、ホットカーペット対応です。洗濯可能です。
(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。通常のタオル生地とは異なり表面にだけループがあります。)

材質【表地】ポリエステル100% 【詰め物】ポリエステル100% 【裏地】不織布 厚さ(mm)8 グレー 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D)(mm)1850×1850 目付(g/m2)180
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする