コミックラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47850610 品番 CORK-8460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

本がぴったり収納できるマルチラックです。奥行き15cmとスリムで場所を取りません。様々なシーンで使用できるシンプルデザインで、オフィスなどお部屋の雰囲気に合わせて選べる7色展開です。
〈本や書類をスッキリしまえる、大容量の収納力〉
文庫本なら約112冊、コミック(新書判)なら約160冊、青年コミック(B6判)なら約140冊収納できるブックシェルフ。
本を収納するためのジャストサイズ設計です。
〈たっぷりしまえる丈夫な造り〉
全体耐荷重は約35kg、天板・棚板は約7kg。板の厚さは1.6cmでしっかりとした収納棚です。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) ウォールナット 質量(g)8300 耐荷重(kg)全体35、天板7、(棚板1枚あたり)7、底板7 内寸(mm)(棚)565×131×190 棚板数(枚)固定3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×150×840 収納量【1段あたりの目安】文庫本なら約28冊、コミック(新書版)なら約40冊、青年コミック(B6版)なら約35冊 棚板寸法(mm)565×131
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする