カラーキュビック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47850689 品番 CQB-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カラーバリエーションの豊富なサイコロ型収納ボックスです。
リビングや子供部屋など、様々なお部屋を明るく華やかにコーディネートできます。
3つまで積み重ねが可能。積み重ねてデッドスペースを有効活用できます。
扉付と扉無しの2タイプのラインナップです。

材質プリント紙化粧パーティクルボード ブラウン 質量(g)3900 間口(mm)349 段数1 耐荷重(kg)全体20 内寸(mm)320×274×320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×290×344 対応(積み重ね)3段まで
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする