アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの テレビ台・ローボード
アイアンウッドデスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47850734
品番
IWD-790
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スリムな奥行きのシンプルなデスクです。A4サイズのノートも広げられます。ノートパソコンでの作業も可能です。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)
790
色
ブラック/アッシュブラウン
質量(g)
5630
耐荷重(kg)
天板20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×391×700
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
840
/
税込
¥
924
離島
数量1以上のご注文
お送りできません