ウッドサイドワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47850838 品番WSW-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワンルームでも、お部屋が広く感じる家具HIROBIROシリーズの収納ワゴン。
小物からA4サイズ、背の高いものまでたっぷり入るサイドワゴンです。
これ1台でお部屋がスッキリ片付きます。
キャスター付きでかんたんに移動できるので、サッと引き出して使えます。
コスメワゴンとしてもおすすめ。小物からスプレーまで全部まとめて収納OK。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、線材部分:スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)280 質量(kg)6.45 ウォームホワイト/ライトナチュラル 高さ(mm)562 質量(g)6450 奥行(mm)330 耐荷重(kg)全体11、上段2、中段2、下段5、フック2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×330×562 総耐荷重(kg)11
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする