曜日別特売
SKF-LUB08-S 敷き布団(低反発ウレタン入り) アイリスオーヤマ 47850996

SKF-LUB08-S 敷き布団(低反発ウレタン入り) アイリスオーヤマ 47850996
SKF-LUB08-S 敷き布団(低反発ウレタン入り) アイリスオーヤマ 47850996

敷き布団(低反発ウレタン入り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード47850996品番SKF-LUB08-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【竹炭パウダー入り/抗菌防臭/消臭】低反発ウレタンフォーム入りの3層構造の敷き布団です。
3種類のウレタンフォームでじわっと沈み込み、包み込まれるような気持ちよさで快適な寝心地です。厚さが約8cmあり、底付き感なくお使いいただけます。
1層目:低反発ウレタンは、身体をやさしく包み込むような心地よいやわらかさです。
2層目:フラットウレタンは竹炭パウダー入りです。竹炭パウダーの力で汗の嫌な臭いを軽減します。
3層目:プロファイル加工のウレタンです。凹凸のある構造で通気性が良く、体圧分散性に優れ、快適な睡眠をサポートします。
側生地は抗菌防臭加工を施し、清潔を保てます。圧縮梱包されているため、取り出した後数日で復元します。
より快適にご使用いただくために、通気性の良いすのこベッドでのご使用もおすすめです。

材質側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ウレタンフォームベージュサイズシングル質量(g)5100寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2100×80硬さふつう(99N)機能抗菌防臭・消臭・通気性・体圧分散性目付(g/m2)(側生地)140復元率(%)0.97
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき840/税込924
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする