リバーシブルタオルケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47851030 品番 KTTRE-140
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

さらっとふわっと、ふたつの肌心地。
暑い日にはさらっとムレず、寒い日にはふわっと掛けて、オールシーズン快適に使えるタオルケットです。さらりとしたガーゼと柔らかなパイルのリバーシブル。
コットン100%でふんわりとした肌触りで、吸水性も優れています。冷房で冷えがちな夏場にもおすすめ。
部屋干し臭抑制、抗菌防臭加工を施しています。洗濯可能です。
ウィンドペン柄により、シンプルで上品な印象です。
(ウィンドペン柄とは、1色のラインが交差して大きな格子をつくった模様です。)

ベージュ サイズシングル 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×1900 混率(%)綿100 機能吸水性・部屋干し臭抑制・抗菌防臭加工・ウォッシャブル 目付(g/m2)300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする