レーヨンタオルケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47851048 品番 KTTRN-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

まるでシルクのような風合いのレーヨンタオルケット。ソフトでなめらかな肌触りと上質な光沢が特徴です。
パイルはレーヨン100%仕上げ。「とろり」とした肌触りのいいソフトな風合いです。
触れた際に少し涼感があり、寝汗や湿気を良く吸い取り、夏も快適にお使いいただけます。
部屋干し臭抑制、抗菌防臭加工を施しています。
洗える仕様で衛生的。

ベージュ サイズシングル 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×1900 混率(%)パイル部:レーヨン100、基布部:レーヨン80・ポリエステル20 機能吸汗・吸湿・部屋干し臭抑制・抗菌防臭加工・ウォッシャブル 目付(g/m2)330
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする