洗える掛け布団 高機能保温わた使用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47851109 品番 KKF-TUN15-SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【抗菌防臭+防ダニ加工】軽くて暖かい高機能な掛けふとんです。
3M(TM)社が研究・開発した「シンサレート(TM)高機能中綿素材」と東レ(株)の「ダニゲル(TM)綿」、「東レft(R)わた・東レft(R)microわた」を使用。詰めもの上層はダニゲル(TM)綿と東レft(R)わた・東レft(R)microわたです。
ダニゲル(TM)綿で、中空+三次元らせん構造であたたかです。東レft(R)わたは、中空繊維が空気を含み保温性があり軽量です。東レft(R)microわたは、繊維が細かくモチモチした触り心地です。下層はシンサレート(TM)高機能中綿素材で、保温効果が高く、身体から発する熱を外に逃がしにくい構造です。
優れた防ダニ効果と抗菌防臭効果で衛生的。化学繊維のためアレルギーがある方でも安心してお使いいただけます。側生地は肌触りのよいフリース生地です。身体から発する水分を吸湿し熱を生み出す吸湿発熱効果があります。ループ付きで掛けふとんカバーとのズレを防ぎます。
ご家庭で丸ごと洗濯可能なので、清潔を保てます。

質量(kg)(詰めもの)1.7 アイボリー サイズセミダブル 質量(g)3600 寸法(幅W×奥行D)(mm)1700×2100 機能抗菌防臭・防ダニ加工・軽量・保温性・防ダニ効果・抗菌防臭効果・洗濯可能 目付(g/m2)(生地)220 材質(中材)上層:ポリエステル100%(東レダニゲル(TM)綿、東レft(R)わた)、下層:ポリエステル55%、ポリプロピレン45% 材質(側地)パイル糸:ポリエステル100%、地糸:ポリエステル55%、レーヨン45% ループ数6か所
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする